Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert, GFR Serie, GFR60, 60mm Innendurchm, 170mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:23783128
  • Hersteller:GFR60
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.814,99 €/ Stückexkl. MwSt

2.123,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.814,99 €

-

5+

1.724,28 €

5.00%

10+

1.633,49 €

10.00%

20+

1.542,74 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
GFR
Serie
GFR
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
114 mm
Drehmoment
3500 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
10.5 kg
Hersteller ID
GFR60