1.336,63 €/ Stückexkl. MwSt
1.563,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1.336,63 € | - |
5+ | 1.269,77 € | 5.00% |
10+ | 1.202,95 € | 10.00% |
20+ | 1.136,12 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | GFR |
Serie | GFR |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 94 mm |
Drehmoment | 2125 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 7.2 kg |
Hersteller ID | GFR50 |