971,85 €/ Stückexkl. MwSt
1.137,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 971,85 € | - |
5+ | 923,24 € | 5.00% |
10+ | 874,67 € | 10.00% |
20+ | 826,07 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | GFR |
Serie | GFR |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 86 mm |
Drehmoment | 1125 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 4.7 kg |
Hersteller ID | GFR45 |