Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert, GFR Serie, GFR35, 35mm Innendurchm, 110mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:23783124
  • Hersteller:GFR35
Image 1
Zur Liste hinzufügen

707,28 €/ Stückexkl. MwSt

827,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

707,28 €

-

5+

671,96 €

4.99%

10+

636,62 €

9.99%

50+

601,25 €

14.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
GFR
Serie
GFR
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
74 mm
Drehmoment
725 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
3 kg
Hersteller ID
GFR35