459,57 €/ Stückexkl. MwSt
537,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 459,57 € | - |
5+ | 436,60 € | 5.00% |
10+ | 413,62 € | 10.00% |
50+ | 390,61 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | GFR |
Serie | GFR |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 60 mm |
Drehmoment | 288 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 1.5 kg |
Hersteller ID | GFR25 |