18.878,94 €/ Stückexkl. MwSt
22.088,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 18.878,94 € | - |
3+ | 17.935,00 € | 5.00% |
5+ | 16.991,06 € | 10.00% |
10+ | 16.047,13 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | GFR |
Serie | GFR |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 246 mm |
Drehmoment | 70000 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 138 kg |
Hersteller ID | GFR150 |