Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert, GFR Serie, GFR15, 15mm Innendurchm, 68mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:23783089
  • Hersteller:GFR15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

377,59 €/ Stückexkl. MwSt

441,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

377,59 €

-

5+

358,70 €

5.00%

10+

339,80 €

10.01%

50+

320,96 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
GFR
Serie
GFR
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
52 mm
Drehmoment
125 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
0.8 kg
Hersteller ID
GFR15