12.494,01 €/ Stückexkl. MwSt
14.617,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12.494,01 € | - |
3+ | 11.869,32 € | 5.00% |
5+ | 11.244,56 € | 10.00% |
10+ | 10.619,87 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | GFR |
Serie | GFR |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 212 mm |
Drehmoment | 31250 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 65 kg |
Hersteller ID | GFR130 |