377,02 €/ Stückexkl. MwSt
441,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 377,02 € | - |
5+ | 358,17 € | 5.00% |
10+ | 339,32 € | 10.00% |
50+ | 320,45 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | GFR |
Serie | GFR |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 42 mm |
Drehmoment | 55 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.5 kg |
Hersteller ID | GFR12 |