Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert, GFR Serie, GFR100, 100mm Innendurchm, 270mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:23783099
  • Hersteller:GFR100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7.458,71 €/ Stückexkl. MwSt

8.726,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7.458,71 €

-

3+

7.085,81 €

5.00%

5+

6.712,88 €

10.00%

10+

6.339,98 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
GFR
Serie
GFR
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
182 mm
Drehmoment
20000 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
42.5 kg
Hersteller ID
GFR100