2.875,70 €/ Stückexkl. MwSt
3.364,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2.875,70 € | - |
3+ | 2.731,93 € | 5.00% |
5+ | 2.588,09 € | 10.00% |
10+ | 2.444,30 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AV |
Serie | AV |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 90 mm |
Drehmoment | 7125 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Ja |
Gewicht | 24.5 kg |
Hersteller ID | AV90 |