Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert, AV Serie, AV80, 80mm Innendurchm, 190mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:13220293
  • Hersteller:AV80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.726,14 €/ Stückexkl. MwSt

2.019,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.726,14 €

-

3+

1.639,85 €

5.00%

5+

1.553,59 €

10.00%

10+

1.467,22 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AV
Serie
AV
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
64 mm
Drehmoment
2900 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Ja
Gewicht
8.7 kg
Hersteller ID
AV80