982,97 €/ Stückexkl. MwSt
1.150,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 982,97 € | - |
5+ | 933,80 € | 5.00% |
10+ | 884,68 € | 10.00% |
20+ | 835,53 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AV |
Serie | AV |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 155 mm |
Breite | 54 mm |
Drehmoment | 2150 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Ja |
Gewicht | 5.2 kg |
Hersteller ID | AV60 |