Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert, AV Serie, AV55, 55mm Innendurchm, 155mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:12659852
  • Hersteller:AV55
Image 1
Zur Liste hinzufügen

982,97 €/ Stückexkl. MwSt

1.150,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

982,97 €

-

5+

933,80 €

5.00%

10+

884,68 €

10.00%

20+

835,53 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AV
Serie
AV
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
155 mm
Breite
54 mm
Drehmoment
2150 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Ja
Gewicht
5.3 kg
Hersteller ID
AV55