656,93 €/ Stückexkl. MwSt
768,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 656,93 € | - |
5+ | 624,08 € | 5.00% |
10+ | 591,23 € | 10.00% |
20+ | 558,35 € | 15.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AV |
Serie | AV |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 118 mm |
Breite | 54 mm |
Drehmoment | 1200 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Ja |
Gewicht | 3.3 kg |
Hersteller ID | AV40 |