Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert, AV Serie, AV25, 25mm Innendurchm, 83mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:23782943
  • Hersteller:AV25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

556,41 €/ Stückexkl. MwSt

651,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

556,41 €

-

5+

528,59 €

5.00%

10+

500,79 €

10.00%

50+

472,92 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AV
Serie
AV
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
83 mm
Breite
35 mm
Drehmoment
265 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Ja
Gewicht
1.3 kg
Hersteller ID
AV25