556,41 €/ Stückexkl. MwSt
651,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 556,41 € | - |
5+ | 528,59 € | 5.00% |
10+ | 500,79 € | 10.00% |
50+ | 472,92 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AV |
Serie | AV |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 83 mm |
Breite | 35 mm |
Drehmoment | 265 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Ja |
Gewicht | 1.3 kg |
Hersteller ID | AV20 |