Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert, AV Serie, AV100, 100mm Innendurchm, 260mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:23782950
  • Hersteller:AV100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.875,70 €/ Stückexkl. MwSt

3.364,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2.875,70 €

-

3+

2.731,93 €

5.00%

5+

2.588,09 €

10.00%

10+

2.444,30 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AV
Serie
AV
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
90 mm
Drehmoment
7125 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Ja
Gewicht
23.5 kg
Hersteller ID
AV100