Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert ASK60

  • ERIKS:23782940
  • Hersteller:ASK60
Image 1
Zur Liste hinzufügen

823,75 €/ Stückexkl. MwSt

963,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

823,75 €

-

5+

782,55 €

5.00%

10+

741,40 €

10.00%

50+

700,22 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
ASK
Serie
ASK
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
18 mm
Drehmoment
250 Nm
Dynamische Belastung
25.3 kN
Statische Belastung
35.1 kN
Nut
Ohne
Dichtung
Ja
Gewicht
0.5 kg
Hersteller ID
ASK60