601,91 €/ Stückexkl. MwSt
704,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 601,91 € | - |
5+ | 571,89 € | 4.99% |
10+ | 541,79 € | 9.99% |
50+ | 511,70 € | 14.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | ASK |
Serie | ASK |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Drehmoment | 72 Nm |
Dynamische Belastung | 16 kN |
Statische Belastung | 20.6 kN |
Nut | Ohne |
Dichtung | Ja |
Gewicht | 0.25 kg |
Hersteller ID | ASK40 |