Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert ALP80

  • ERIKS:13220191
  • Hersteller:ALP80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4.327,92 €/ Stückexkl. MwSt

5.063,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4.327,92 €

-

3+

4.111,50 €

5.00%

5+

3.895,15 €

10.00%

10+

3.678,73 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
ALP
Serie
ALP
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
144 mm
Drehmoment
8500 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Gewicht
18.2 kg
Hersteller ID
ALP80