Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert ALP70

  • ERIKS:13220190
  • Hersteller:ALP70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.602,87 €/ Stückexkl. MwSt

3.045,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2.602,87 €

-

5+

2.472,79 €

5.00%

10+

2.342,61 €

10.00%

20+

2.212,48 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
ALP
Serie
ALP
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
134 mm
Drehmoment
5750 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Gewicht
13.5 kg
Hersteller ID
ALP70