Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert ALP60

  • ERIKS:13220189
  • Hersteller:ALP60
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.963,08 €/ Stückexkl. MwSt

2.296,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.963,08 €

-

5+

1.864,93 €

5.00%

10+

1.766,77 €

10.00%

20+

1.668,62 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
ALP
Serie
ALP
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
114 mm
Drehmoment
3500 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Gewicht
10.5 kg
Hersteller ID
ALP60