Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert ALP45

  • ERIKS:13220186
  • Hersteller:ALP45
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.072,04 €/ Stückexkl. MwSt

1.254,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.072,04 €

-

5+

1.018,49 €

5.00%

10+

964,87 €

10.00%

20+

911,26 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
ALP
Serie
ALP
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
86 mm
Drehmoment
1125 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Gewicht
4.7 kg
Hersteller ID
ALP45