Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert ALP35

  • ERIKS:13220184
  • Hersteller:ALP35
Image 1
Zur Liste hinzufügen

785,64 €/ Stückexkl. MwSt

919,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

785,64 €

-

5+

746,33 €

5.00%

10+

707,06 €

10.00%

50+

667,79 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
ALP
Serie
ALP
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
74 mm
Drehmoment
725 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Gewicht
3 kg
Hersteller ID
ALP35