Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert ALP25

  • ERIKS:13220182
  • Hersteller:ALP25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

515,98 €/ Stückexkl. MwSt

603,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

515,98 €

-

5+

490,17 €

5.00%

10+

464,37 €

10.00%

50+

438,54 €

15.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
ALP
Serie
ALP
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
60 mm
Drehmoment
288 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Gewicht
1.5 kg
Hersteller ID
ALP25