449,90 €/ Stückexkl. MwSt
526,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 449,90 € | - |
5+ | 427,42 € | 5.00% |
10+ | 404,90 € | 10.00% |
50+ | 382,41 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | ALP |
Serie | ALP |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 57 mm |
Drehmoment | 181 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Gewicht | 1 kg |
Hersteller ID | ALP20 |