Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert ALM25

  • ERIKS:13220177
  • Hersteller:ALM25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

634,44 €/ Stückexkl. MwSt

742,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

634,44 €

-

5+

602,68 €

5.01%

10+

570,97 €

10.00%

50+

539,23 €

15.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
ALM
Serie
ALM
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
60 mm
Dichtung
Ja
Hersteller ID
ALM25