5.951,29 €/ Stückexkl. MwSt
6.963,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5.951,29 € | - |
3+ | 5.653,70 € | 5.00% |
5+ | 5.356,13 € | 10.00% |
10+ | 5.058,60 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AL |
Serie | AL |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 158 mm |
Drehmoment | 14500 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 28.5 kg |
Hersteller ID | AL90 |