Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert, AL Serie, AL80, 80mm Innendurchm, 210mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:13220172
  • Hersteller:AL80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.962,88 €/ Stückexkl. MwSt

4.636,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3.962,88 €

-

3+

3.764,71 €

5.00%

5+

3.566,58 €

10.00%

10+

3.368,42 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AL
Serie
AL
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
144 mm
Drehmoment
8500 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
18.2 kg
Hersteller ID
AL80