1.814,99 €/ Stückexkl. MwSt
2.123,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1.814,99 € | - |
5+ | 1.724,28 € | 5.00% |
10+ | 1.633,49 € | 10.00% |
20+ | 1.542,74 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AL |
Serie | AL |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 114 mm |
Drehmoment | 3500 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 10.5 kg |
Hersteller ID | AL60 |