1.577,54 €/ Stückexkl. MwSt
1.845,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1.577,54 € | - |
5+ | 1.498,64 € | 5.00% |
10+ | 1.419,74 € | 10.00% |
20+ | 1.340,93 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AL |
Serie | AL |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 104 mm |
Drehmoment | 2625 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 8.6 kg |
Hersteller ID | AL55 |