Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert, AL Serie, AL50, 50mm Innendurchm, 150mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:23782935
  • Hersteller:AL50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.336,63 €/ Stückexkl. MwSt

1.563,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.336,63 €

-

5+

1.269,77 €

5.00%

10+

1.202,95 €

10.00%

20+

1.136,12 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AL
Serie
AL
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
92 mm
Drehmoment
2125 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
7.2 kg
Hersteller ID
AL50