Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert, AL Serie, AL45, 45mm Innendurchm, 130mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:23782934
  • Hersteller:AL45
Image 1
Zur Liste hinzufügen

971,85 €/ Stückexkl. MwSt

1.137,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

971,85 €

-

5+

923,24 €

5.00%

10+

874,67 €

10.00%

20+

826,07 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AL
Serie
AL
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
86 mm
Drehmoment
1125 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
4.7 kg
Hersteller ID
AL45