840,89 €/ Stückexkl. MwSt
983,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 840,89 € | - |
5+ | 840,89 € | - |
10+ | 840,89 € | - |
20+ | 840,89 € | - |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AL |
Serie | AL |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 86 mm |
Drehmoment | 1025 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 4.6 kg |
Hersteller ID | AL40 |