Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert, AL Serie, AL30, 30mm Innendurchm, 100mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:23782931
  • Hersteller:AL30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

539,30 €/ Stückexkl. MwSt

630,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

539,30 €

-

5+

512,34 €

5.00%

10+

485,35 €

10.00%

50+

458,43 €

14.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AL
Serie
AL
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
68 mm
Drehmoment
500 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
2.2 kg
Hersteller ID
AL30