Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert, AL Serie, AL25, 25mm Innendurchm, 90mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:23782930
  • Hersteller:AL25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

459,57 €/ Stückexkl. MwSt

537,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

459,57 €

-

5+

436,60 €

5.00%

10+

413,62 €

10.00%

50+

390,61 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AL
Serie
AL
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
60 mm
Drehmoment
288 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
1.5 kg
Hersteller ID
AL25