Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert, AL Serie, AL20, 20mm Innendurchm, 75mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:23782929
  • Hersteller:AL20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

399,50 €/ Stückexkl. MwSt

467,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

399,50 €

-

5+

379,53 €

5.00%

10+

359,53 €

10.00%

50+

339,55 €

15.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AL
Serie
AL
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
57 mm
Drehmoment
181 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
1 kg
Hersteller ID
AL20