Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert, AL Serie, AL12, 12mm Innendurchm, 62mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:23782938
  • Hersteller:AL12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

377,02 €/ Stückexkl. MwSt

441,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

377,02 €

-

5+

358,17 €

5.00%

10+

339,32 €

10.00%

50+

320,45 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
AL
Serie
AL
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
42 mm
Drehmoment
55 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
0.5 kg
Hersteller ID
AL12