7.458,71 €/ Stückexkl. MwSt
8.726,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7.458,71 € | - |
3+ | 7.085,81 € | 5.00% |
5+ | 6.712,88 € | 10.00% |
10+ | 6.339,98 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | AL |
Serie | AL |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 182 mm |
Drehmoment | 20000 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 42.5 kg |
Hersteller ID | AL100 |