Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperkäfigfreilauf, DC Serie, DC8729A-N, 58mm Innendurchm, 134mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet

  • ERIKS:23783121
  • Hersteller:DC8729A-N
Image 1
Zur Liste hinzufügen

300,61 €/ Stückexkl. MwSt

351,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

300,61 €

-

20+

270,58 €

9.99%

100+

255,52 €

15.00%

250+

248,02 €

17.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
DC
Serie
DC
Innendurchmesser
58 mm
Außendurchmesser
134 mm
Breite
16 mm
Drehmoment
1250 Nm
Dichtung
Nein
Gewicht
0.165 kg
Hersteller ID
DC8729A-N