308,67 €/ Stückexkl. MwSt
361,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 308,67 € | - |
20+ | 277,81 € | 10.00% |
100+ | 262,40 € | 14.99% |
250+ | 254,66 € | 17.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | DC |
Serie | DC |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 132 mm |
Breite | 25.4 mm |
Drehmoment | 2055 Nm |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.27 kg |
Hersteller ID | DC8334C-N |