272,06 €/ Stückexkl. MwSt
318,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 272,06 € | - |
20+ | 244,85 € | 10.00% |
100+ | 231,26 € | 15.00% |
250+ | 224,44 € | 17.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | DC |
Serie | DC |
Innendurchmesser | 53 mm |
Außendurchmesser | 124 mm |
Breite | 25.4 mm |
Drehmoment | 2038 Nm |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.28 kg |
Hersteller ID | DC7969C (5C)-N |