240,51 €/ Stückexkl. MwSt
281,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 240,51 € | - |
20+ | 216,44 € | 10.01% |
100+ | 204,44 € | 14.99% |
250+ | 198,39 € | 17.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | DC |
Serie | DC |
Innendurchmesser | 48 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 21 mm |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.21 kg |
Hersteller ID | DC7221B (5C)-N |