Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperkäfigfreilauf, DC Serie, DC6334B-N, 42mm Innendurchm, 104mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet

  • ERIKS:23783117
  • Hersteller:DC6334B-N
Image 1
Zur Liste hinzufügen

174,11 €/ Stückexkl. MwSt

203,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

174,11 €

-

20+

156,71 €

9.99%

100+

148,05 €

14.97%

250+

143,69 €

17.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
DC
Serie
DC
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
104 mm
Breite
21 mm
Dichtung
Nein
Gewicht
0.175 kg
Hersteller ID
DC6334B-N