Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperkäfigfreilauf, DC Serie, DC5476C (4C)-N, 36mm Innendurchm, 92mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet

  • ERIKS:13220604
  • Hersteller:DC5476C (4C)-N
Image 1
Zur Liste hinzufügen

197,95 €/ Stückexkl. MwSt

231,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

197,95 €

-

20+

178,15 €

10.00%

100+

168,23 €

15.01%

250+

163,31 €

17.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
DC
Serie
DC
Innendurchmesser
36 mm
Außendurchmesser
92 mm
Breite
25.4 mm
Dichtung
Nein
Gewicht
0.2 kg
Hersteller ID
DC5476C (4C)-N