Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperkäfigfreilauf, DC Serie, DC5476A-N, 36mm Innendurchm, 92mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet

  • ERIKS:23783114
  • Hersteller:DC5476A-N
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,44 €/ Stückexkl. MwSt

99,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

85,44 €

-

20+

76,84 €

10.06%

100+

72,60 €

15.02%

250+

70,46 €

17.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
DC
Serie
DC
Innendurchmesser
36 mm
Außendurchmesser
92 mm
Breite
16 mm
Dichtung
Nein
Gewicht
0.1 kg
Hersteller ID
DC5476A-N