Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperkäfigfreilauf, DC Serie, DC4445A-N, 29mm Innendurchm, 79mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet

  • ERIKS:23783112
  • Hersteller:DC4445A-N
Image 1
Zur Liste hinzufügen

256,28 €/ Stückexkl. MwSt

299,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

256,28 €

-

20+

230,60 €

10.02%

100+

217,86 €

14.99%

250+

211,44 €

17.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
DC
Serie
DC
Innendurchmesser
29 mm
Außendurchmesser
79 mm
Breite
16 mm
Dichtung
Nein
Gewicht
0.095 kg
Hersteller ID
DC4445A-N