Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperkäfigfreilauf, DC Serie, DC3809A-N, 25mm Innendurchm, 71mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet

  • ERIKS:23783110
  • Hersteller:DC3809A-N
Image 1
Zur Liste hinzufügen

147,31 €/ Stückexkl. MwSt

172,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

147,31 €

-

20+

132,60 €

9.99%

100+

125,22 €

15.00%

250+

121,56 €

17.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STIEBER
Serie
DC
Serie
DC
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
71 mm
Breite
16 mm
Dichtung
Nein
Gewicht
0.085 kg
Hersteller ID
DC3809A-N