145,54 €/ Stückexkl. MwSt
170,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 145,54 € | - |
20+ | 130,99 € | 10.00% |
100+ | 123,72 € | 14.99% |
250+ | 120,10 € | 17.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STIEBER |
Serie | DC |
Serie | DC |
Innendurchmesser | 21 mm |
Außendurchmesser | 63 mm |
Breite | 13.5 mm |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.06 kg |
Hersteller ID | DC3175 (3C)-N |